JHP NIPPLE 1/8NPT-7/16UNF Rácor para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 3312934
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante JHP NIPPLE 1/8NPT-7/16UNF
Tipo de producto Boquilla de refrigerante
Diámetro D 4,8 mm
Refrigeración interior sí
Longitud L 31 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 3312934
EAN / GTIN 7291075322798
Número del fabricante 3312934
Número L L24000 339

Descripción

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 31 mm

Característica:

  • Coolant Entry Diameter (CND) 4.8 mm
  • Coolant Exit Diameter (CXD) 4.4 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 12.7 mm
  • Longitud total (OAL) 31 mm