Set di punzoni per lettere da 27 pezzi in acciaio battuto DIN 1451, 3 mm altezza carattere, 58 - 61 durezza HRC alla incisione

Codice art.: 331-003V
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Imballaggio Valigetta in plastica
Numero di punzoni 27 pz.
Tipo di prodotto Punzoni
Disegno A – Z
Altezza carattere 3 mm
Limitazione della profondità di impatto si
Lunghezza tipo di punzone 75 mm
Larghezza tipo di punzone 8 mm
Resistenza del materiale della superficie goffrata max. 1.300 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 331-003V
EAN / GTIN 4027474006303
Codice del produttore 331-003V
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Description:

  • Le jeu de lettres à frapper, trempé au niveau de la tête, de la série 331, composé de 27 pièces, de qualité extra-lourde, est utilisé pour le marquage sans problème des pièces avec une résistance allant jusqu'à 1300 N/mm² (42 HRC) dans les métiers, l'industrie et l'atelier. Ce jeu présente une typographie normalisée selon DIN 1451 et une dureté de la gravure comprise entre 58 et 61 HRC. Les lettres à frapper extra-lourdes de la série 331 possèdent une tige plus grande, ce qui augmente le poids et facilite grandement le marquage des pièces. Le trempage de la tête permet de réduire l'usure.
  • Durabilité exceptionnelle grâce à la fabrication par formage à froid, où le fil de la matière n'est pas interrompu.
  • Pour un aperçu, emballé dans notre boîte en plastique incassable éprouvée.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 15/16
  • Avec support: Non
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 8
  • Largeur de tige [inch]: 5/16
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 3 mm