Juego de punzones de 27 piezas con cabeza endurecida DIN 1451, 3 mm altura de letra, 58 - 61 dureza HRC en el grabado

Número de artículo: 331-003V
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Embalaje Maleta de plástico
Número de sellos 27 ud.
Tipo de producto Punzón de impacto
Carácter A – Z
Altura de fuente 3 mm
Limitación de profundidad de impacto
Longitud tipo punzón 75 mm
Anchura tipo punzón 8 mm
Resistencia del material de la superficie de estampado máx. 1.300 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 331-003V
EAN / GTIN 4027474006303
Número del fabricante 331-003V
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El juego de punzones de letras, de cabeza endurecida, de 27 piezas, con calidad extra pesada de la serie 331 se utiliza para el marcado sin problemas de piezas de trabajo con una resistencia de hasta 1300 N/mm² (42 HRC) en oficios, industria y taller. El juego tiene un diseño de letra estandarizado según DIN 1451 y una dureza en el grabado de entre 58 y 61 HRC. Las letras de golpe extra pesadas de la serie 331 tienen un vástago más grande, lo que aumenta el peso y facilita significativamente el golpeo en la pieza de trabajo. El endurecimiento de la cabeza del punzón reduce el desgaste.
  • Durabilidad especial gracias a la fabricación en proceso de conformado en frío, en el que no se interrumpe el flujo de fibras del material
  • Embalado para una visión general en nuestra probada caja de plástico irrompible.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Longitud total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 2 15/16
  • Con soporte: No
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Anchura del eje [mm]: 8
  • Anchura del eje [pulgadas]: 5/16
  • Dureza [HRC]: 58 - 61
  • Altura tipo [mm]: 3 mm