Slagbogstavsæt med 27 dele, hærdet slaghovede, DIN 1451, 3 mm skriftstørrelse, 58 - 61 HRC hårdhed på graveringen

Art.-nr.: 331-003V
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Emballage Kunststofkuffert
Antal stempler 27 stk.
Produkttype slagstempel
Mærke A – Z
Højde, skrift 3 mm
Anslagsdybdebegrænsning ja
Længde, stempeltype 75 mm
Bredde, stempeltype 8 mm
Materialestyrke på den prægede overflade maks. 1.300 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 331-003V
EAN/GTIN 4027474006303
Producentnummer 331-003V
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den slagkopsbehandlede, 27-delte slagbogstavssæt af ekstra tung kvalitet fra serie 331 bruges til problemfri mærkning af emner med en styrke på op til 1300 N/mm² (42 HRC) i håndværk, industri og værksted. Sættet har en standardiseret skrifttype efter DIN 1451 og en hårdhed ved graveringen mellem 58 og 61 HRC. De ekstra tunge slagbogstaver fra serie 331 har et større skaft, der øger vægten og væsentligt letter indsættelsen i emnet. Gennem hårdningen af slagkoppen reduceres slid.
  • Ægte lang levetid opnås ved at fremstille det med koldformningsmetoden, hvor fiberretningen i materialet ikke afbrydes.
  • Til oversigt pakket i vores gennemprøvede, brudsikre plastbeholder

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 75 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 15/16
  • Med holder: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bredde af aksel [mm]: 8
  • Bredde af aksel [tommer]: 5/16
  • Hårdhed [HRC]: 58 - 61
  • Typehøjde [mm]: 3 mm