• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HSK A63WH ASHL25-45 HPMC Holders with HSK Exchangeable Shanks Carrying Square Shank Tools for 45° Mounting on Turn-Mill Machines with HPMC

Codice art.: 3303160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3303160
EAN / GTIN 7291075437355
Codice del produttore 3303160
Numero-L L24120 2918

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 100 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 83 mm