• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH ASHL25-45 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3303160
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3303160
EAN / GTIN 7291075437355
Herstellernummer 3303160
L-Nummer L24120 2918

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 83 mm