• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HSK A63WH ASHL25-45 HPMC Základní držák s rozhraním HSK pro držáky nástrojů Multi Connection

Artiklové číslo: 3303160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3303160
EAN / GTIN 7291075437355
Číslo výrobce 3303160
L-číslo L24120 2918

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 100 mm
  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 70 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková výška (OAH) 83 mm