{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Diametro codolo DS | 80 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Spannkopf weich, SK 80, Startbohrungs-⌀: 8mm | |
| Diametro di serraggio D1 | 8 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio L | 53 mm | |
| Durezza secondo Rockwell | 60 | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipo di prodotto | Pinza elastica | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 329946 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001924186 | |
| Codice del produttore | SK80BZIHSWR8,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |