{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost brez hlajenja | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 0800 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 80 mm | |
| Dolžina držala | 53 mm | |
| Premer vpenjanja | 8 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 53 mm | |
| Trdota po Rockwellu | 40 | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna glava | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 329946 8 | |
| EAN/GTIN | 2050001924186 | |
| Številka proizvajalca | SK80BZIHSWR8,0 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |