{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | Spannkopf weich, SK 80, Startbohrungs-⌀: 8mm | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Koto skersmuo DS | 80 mm | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 8 mm | |
| Cangės ilgis L | 53 mm | |
| Kietumas pagal Rockwell | 60 | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Produkto rūšis | užspaudimo įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 329946 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001924186 | |
| Gamintojo numeris | SK80BZIHSWR8,0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Germany, www.hainbuch.com |