{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | TORCOFIX FS | |
| Imballaggio | Valigetta in plastica | |
| Lunghezza della leva, compreso l’interesse tarato in fabbrica | 134 mm | |
| Interasse regolato sulla chiave dinamometrica | 17,5 mm | |
| Larghezza utensile di manovra | 22 mm | |
| Regolabilità del valore di soglia | Es. non regolabile | |
| Unità di misura coppia | Nm; lbf ft | |
| Coppia min., Nm | 5 | |
| Coppia min., lbf ft | 3,7 | |
| Momento torcente max., Nm | 25 | |
| Momento torcente max., lbf ft | 18 | |
| Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
| Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
| Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
| Segnale di rilascio | Es. tattile | |
| Tipo di prodotto | Chiavi dinamometriche | |
| Direzione di serraggio | Destra-sinistra | |
| Forma di connessione | Per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
| Metrologia | es. meccanica | |
| Funzioni di misura | Coppia | |
| Visualizzazione | nessuna visualizzazione | |
| Precisione della coppia in senso orario | 3 % | |
| Precisione della coppia in senso antiorario | 3 % | |
| Certificato di collaudo del produttore | sì | |
| Normativa | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Lunghezza complessiva | 186 mm | |
| Peso totale | 300 g |
| Codice articolo | 3288250 | |
| EAN / GTIN | 4010886965580 | |
| Codice del produttore | 3288250 | |
| Numero-L | L60160 6507 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |