{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 186 mm | |
| Hmotnost celkem | 300 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 9×12 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 17,5 mm | |
| Řada | TORCOFIX FS | |
| Obal | plastový kufr | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 134 mm | |
| Šířka výstupní díl | 22 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Nelze nastavit | |
| Krouticí moment min., Nm | 5 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 3,7 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 25 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 18 | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Dotykový | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 3 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Katalogové číslo | 3288250 | |
| EAN / GTIN | 4010886965580 | |
| Číslo výrobce | 3288250 | |
| L-číslo | L60160 6507 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |