TORCOFIX FS SE 9x12 5-25 Nm

Réf.: 3288250
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Forme de la connexion pour embouts (attachements rectangulaires)
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Affichage pas d’affichage
Unité de mesure couple Nm; lbf ft
Précision du couple dans le sens horaire 3 %
Sens de serrage a droite-A gauche
Longueur totale L 186 mm
Poids total 300 g
Déclaration de conformité fabricant oui
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique l2 17,5 mm
Série TORCOFIX FS
Emballage Valises en plastique
Longueur de levier avec mesure étalon usine l3 134 mm
Largeur pièce d’entraînement 22 mm
Réglage de la valeur de déclenchement aucune possibilité de réglage
Couple min., Nm 5
Couple min., lbf ft 3,7
Couple max., Nm 25
Couple max., lbf ft 18
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Signal de déclenchement signal haptique
Type de produit clé dynamométrique
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Précision du couple dans le sens antihoraire 3 %
Norme DIN EN ISO 6789-2

Identification et classification

Référence article 3288250
EAN / GTIN 4010886965580
Réf. fabricant 3288250
Article hors catalogue L60160 6507
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

  • Serrage contrôlé des vis dans une plage de 5 - 25 Nm / 3, 7 - 18 lbf-ft
  • Clé dynamométrique tubulaire à déclenchement et robuste avec réglage fixe
  • Modèles avec emboîtement SE 9x12
  • Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche (changer l'outil d'insertion pour changer de sens)
  • Mécanisme de déclenchement éprouvé et robuste
  • Forme mince
  • Nouvelle poignée ergonomique
  • Capuchon de fermeture inviolable à l'extrémité de la poignée
  • Mesure de point calibrée en usine : 17,5 mm (9x12 mm)
  • Actionnement uniquement avec des outils à emmancher avec une mesure de point uniforme - sinon, des décalages de valeur peuvent se produire
  • Selon l'utilisation de l'outil, il est possible de l'utiliser aussi bien vers l'avant (par ex. (par ex. clé à fourche) ou sur le côté (par ex. cliquet réversible et douille)
  • Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, Calibré pour un écart maximal admissible de +/- 3 % et donc plus précis que les +/- 4 % exigés par la norme
  • Inclus. Certificat de contrôle traçable (DIN EN ISO 6789-2:2017)
  • Si un réglage fixe en usine est souhaité, veuillez indiquer la valeur Nm / lbf-ft à la commande (prix sur demande)
  • Optionnel : Outil d'ajustage et de blocage 2en1 TF-EFS (Code:3254933)

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: Non
  • Prise d'entraînement, rectangle: 9 x 12 mm
  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Rangement/contenu: Boîte en plastique
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à course courte
  • Couple (max.) [lbf-ft]: 18 lbf·ft
  • Couple (max.) [N-m]: 25 Nm
  • Couple (min.) [lbf-ft]: 3,7 lbf·ft
  • Couple (min.) [N-m]: 5 Nm
  • Plage de couple (min./max.) [lbf-ft]: 3,7 lbf·ft - 18 lbf·ft
  • Plage de couple (min./max.) [N-m]: 5 Nm - 25 Nm
  • Consignes de mise au rebut sur l'outil: Non
  • Réglage fixe: Oui
  • Largeur totale [mm]: 22 mm
  • Longueur totale [inch]: 186 mm
  • Longueur d'étalonnage: 134 mm
  • Matériau: Construction en tube d'acier peint, avec logement rectangulaire galvanisé
  • Poids net [kg]: 0,3 kg
  • Précision +/-: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Enregistrement REACH disponible: Non
  • Type d'échelle: sans
  • Certifié VDE: Non