{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Zentrierspitze CoAE fuer Stirnseiten-Mitnehmer | |
| Lunghezza complessiva L | 36 mm | |
| Diametro testa D | 12 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | es. fissa | |
| Angolo di affilatura α | 60 gradi | |
| Diametro della punta superiore D1 | 6 mm | |
| Cono smussato nella parte anteriore | no | |
| Mezza punta pilota | no | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | no | |
| Utilizzo | Fresatura; Tornitura | |
| Peso | 0,107 kg | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 327661 6 | |
| EAN / GTIN | 4019208505442 | |
| Codice del produttore | 1341942 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |