Centrirna konica CoAE za čelna sojemala, ⌀ centrirne konice D: 6mm

Št. art.: 327661 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ centrirne konice D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Zentrierspitze CoAE fuer Stirnseiten-Mitnehmer
Skupna dolžina L 36 mm
Premer glave D 12 mm
Izvedba centrirne konice trdno
Kot konice α 60 stopinj
Največji premer konice D1 6 mm
Topi stožec na čelni strani ne
Polovična centrirna konica ne
Priložene so izmenljivi centrirne konice ne
Uporaba rezkanje; struženje
Masa 0,107 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 327661 6
EAN/GTIN 4019208505442
Številka proizvajalca 1341942
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

Čelna sojemala so vpenjalna orodja v mehanski izdelavi. Namenjena so prenosu vrtilnega momenta z vretena stroja na obdelovanec. S čelnimi sojemali (imenujemo jih tudi sojemalne konice) se v obdelovalnih strojih gredi vpnejo med konice. Končna obdelava celotne zunanje konture obdelovanca se lahko izvede v enem vpenjanju. Z vpenjanjem prek središč obdelovanca se lahko izpolnijo zahteve za krožni tek.
CoAE je konstantno čelno sojemalo, ki se ročno vpne v stružnico. Pretežno se uporablja za struženje z vpetjem po celotni dolžini. Komponente se vpnejo čelno. Pri vpenjanju se lahko hkrati dodatno izvede rezkanje. Čelno sojemalo se ponaša s konstantno vpenjalno silo tudi pri neravnih čelnih površinah ali večjih odstopanjih od ortogonalnosti. Vpenjalo je brez radialne zračnosti. Modularna sestava omogoča uporabo različnih konic in različnih sojemalnih ploščic z enim samim čelnim sojemalom ter s tem obdelavo najrazličnejših geometrij. CoAE nadomesti čelno sojemalo CoA Röhm. Primerno za obdelovalne stroje za ročno vpenjanje.

Primerno za:

Osnovno telo art. 327521, 327541.

Opomba:

Ni primerno za stari sistem CoA.