Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Corpi base per trascinatori frontali CoAE con cono Morse, Cono Morse (CM): 3

Codice art.: 327521 3

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse (CM) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Lunghezza complessiva L 150,5 mm
Diametro testa D 63 mm
Lunghezza utile L2 54 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Attacco lato macchina MK3
Con foro filettato per l’estrazione no
Con ammortizzazione no
Verso di inserimento A destra; A sinistra
Punte pilota intercambiabili incluse no
Utilizzo Fresatura al tornio; Tornitura
Peso 1,6 kg
Tipo di prodotto Trascinatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327521 3
EAN / GTIN 4019208495583
Codice del produttore 1340429
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

I trascinatori frontali sono utensili di serraggio adoperati nell’ambito della produzione meccanica. Servono alla trasmissione della coppia del mandrino della macchina al pezzo. Mediante il trascinatore frontale (detto anche punta di trascinamento), nelle macchine di lavorazione vengono serrati gli alberi tra le punte. L’intero contorno esterno del pezzo può essere completamente lavorato con un solo serraggio. Tramite l’alloggiamento sui centri dei pezzi si possono raggiungere elevati requisiti di concentricità.
CoAE è un trascinatore frontale costante che viene serrato manualmente in un tornio. Viene impiegato principalmente per operazioni di tornitura sull’intera lunghezza. I componenti vengono serrati sul lato frontale. Nello stesso serraggio è possibile eseguire anche una fresatura. Questo sistema permette di ottenere una forza di serraggio costante, anche su superfici frontali non piane o con notevoli scostamenti dall’ortogonalità. L’attacco è radiale, senza gioco. La struttura modulare permette di utilizzare punte differenti nonché diverse menabrida con un solo trascinatore frontale, lavorando così le geometrie più disparate. Il CoAE sostituisce il trascinatore frontale Röhm CoA. Adatto per macchine di lavorazione a serraggio manuale.
Senza punta pilota e menabrida, per rotazione oraria e antioraria.

Per:

Contropunte rotanti n. art. 321720, 321750 e 321770.

Accessori speciali:

Menabrida n. art. 327601 – 327651, punta pilota n. art.327661.