{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Mitnehmerscheibe CoAE, mit HM-Platten | |
| Diametro testa D | 43 mm | |
| Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
| Diametro circonferenza di serraggio D1 | 20 mm | |
| Area di lavoro min. Amin | 21 mm | |
| Area di lavoro max. Amax | 40 mm | |
| Diametro della punta pilota adatta D1 | 6 mm | |
| Verso di inserimento | A destra | |
| Utilizzo | Fresatura; Tornitura | |
| Peso | 0,142 kg | |
| Tipo di prodotto | Menabrida |
| Codice articolo | 327641 21-40 | |
| Codice del produttore | 1341628 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |