Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Menabrida sinistro, ⌀ Campo di impiego: 9-16mm

Codice art.: 327610 9-16

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Länge gesamt L 38 mm
Durchmesser Kopf D 43 mm
Spannkreis-Durchmesser D1 8 mm
Arbeitsbereich min. Amin 9 mm
Arbeitsbereich max. Amax 16 mm
passende Zentrierspitzen-Durchmesser D1 4 mm
Einsatzrichtung links
typische Verwendung Drehen
Produktart Mitnehmer-Scheibe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327610 9-16
Codice del produttore 088081
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida a dentatura diretta.

Uso:

Per l’ampliamento oppure per la sostituzione del campo d’impiego degli assortimenti n. art. 327450; 327460 e per corpo base n. art. 327520; 327540.