{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Angolo di affilatura α | 60 grado | |
| Diametro circonferenza di serraggio D1 | 8 mm | |
| Area di lavoro min. Amin | 13 mm | |
| Area di lavoro max. Amax | 100 mm | |
| Diametro della punta pilota adatta D1 | 12 mm; 6 mm | |
| Verso di inserimento | A destra | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | sì | |
| Numero di punte pilota | 2 pz. | |
| Angolo di affilatura incluso | 60 grado | |
| Utilizzo | Tornitura | |
| Peso | 3,9 kg | |
| Tipo di prodotto | Trascinatore |
| Codice articolo | 327450 3 | |
| Codice del produttore | 088501 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |