Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di mandrini trascinatori in cassetta di legno sinistri, Cono Morse: 4

Codice art.: 327460 4

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Esecuzione della punta pilota es. fissa
Angolo di affilatura α 60 grado
Diametro circonferenza di serraggio D1 8 mm
Area di lavoro min. Amin 13 mm
Area di lavoro max. Amax 100 mm
Con foro filettato per l’estrazione no
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione
Diametro della punta pilota adatta D1 12 mm; 6 mm
Verso di inserimento A sinistra
Punte pilota intercambiabili incluse
Numero di punte pilota 2 pz.
Angolo di affilatura incluso 60 grado
Utilizzo Tornitura
Peso 4,3 kg
Tipo di prodotto Trascinatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327460 4
Codice del produttore 088522
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo cuspide 60°, ⌀ dimensione di trascinamento: 8 − 80 mm.
  • Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspide e compensano le profondità del centro.
  • La punta può essere riaffilata senza difficoltà.

Uso:

Per l’inserimento nel cono del mandrino del tornio.

Fornitura:

1 Corpo base n. 327520 (adatto per rotazione oraria e antioraria).
1 Cuspide n. art. 327660, 6 mm, ⌀ per mandrini trascinatori Dim. 13 − 24.
1 Cuspide n. art. 327660, 12 mm, ⌀ per mandrini trascinatori Dim. 21 − 40.
4 Menabrida per campo di impiego di ⌀ 13 − 100 mm (n. art. 327600 o 327610: Dim.13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; n. art. 327640 oppure 327650: Dim. 51 − 100).
Inclusa cassetta di legno per custodire 6 menabrida e 3 cuspidi (per completare il campo d’impiego di ⌀9 − 160 mm).

Nota:

Pezzo complementare relativamente al n. art. 321750 e 321770.