{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro testa D | 85 mm | |
| Angolo di affilatura α | 60 grado | |
| Diametro circonferenza di serraggio D1 | 80 mm | |
| Area di lavoro min. Amin | 8 mm | |
| Area di lavoro max. Amax | 80 mm | |
| Attacco lato macchina | codolo cilindrico | |
| Diametro stelo DS | 25 mm | |
| Lunghezza codolo LS | 45 mm | |
| Con foro filettato per l’estrazione | no | |
| Con punta in metallo duro | no | |
| Con ammortizzazione | no | |
| Lunghezza utile L2 | 45 mm | |
| Verso di inserimento | A destra; A sinistra | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | no | |
| Utilizzo | Tornitura | |
| Peso | 2,3 kg | |
| Tipo di prodotto | Trascinatore |
| Codice articolo | 327540 | |
| Codice del produttore | 088074 | |
| Produttore/persona responsabile | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |