• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Menabrida a dentatura diretta, rettificata Rotazione oraria, ⌀ Campo di impiego: 21-40mm

Codice art.: 327470 21-40
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
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Campo di impiego (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo di impiego 21 mm - 40 mm
⌀ Dimensione di trascinamento A 20 mm
Lunghezza C 30 mm
⌀ Cuspidi adatti D 12 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327470 21-40
EAN / GTIN 4067263558200
Codice del produttore 327470 21-40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida in acciaio per utensili altamente legato, a dentatura diretta, con geometria dei denti rettificata.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibili con il precedente sistema CoAE di Röhm n. art. 327601/7611/7641/7651.