Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien 21-40 mm

Artikelnummer: 327470 21-40
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Werkgebied-⌀ 21 mm - 40 mm
Spancirkel-⌀ A 20 mm
Lengte C 30 mm
Bijpassende centreerpunt-⌀ D 12 mm
Producttype Kopmeenemer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 327470 21-40
EAN/GTIN 4067263558200

Omschrijving

Uitvoering:

Meeneemschijven van hooggelegeerd gereedschapsstaal, direct vertand met een gedefinieerde geslepen tandgeometrie. Dit betekent nauwkeurig gedefinieerde randradiussen voor een langere standtijd en optimale grip.

T.b.v.:

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

Tip:

Meeneemschijven compatibel met oude nr. 327601/7611/7641/7651 systeem CoAE Röhm.
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
    Werkgebied-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen