Unášecí kotouč přímo ozubený, broušený pravý chod, ⌀ pracovního rozsahu: 21-40mm

Artiklové číslo: 327470 21-40
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ pracovního rozsahu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka hlavy L1 30 mm
Průměr upínacího obvodu D1 20 mm
Pracovní rozsah min. Amin 21 mm
Pracovní rozsah max. Amax 40 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 12 mm
Směr při použití Vpravo
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327470 21-40
EAN / GTIN 4067263558200
Číslo výrobce 327470 21-40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče vyrobené z vysoce legované nástrojové oceli, přímo ozubené s definovanou broušenou geometrií zubů. To znamená přesně definované poloměry hran pro delší životnost a optimální záběr.

Vhodné pro:

Základní těleso čelního unášeče č. 327455, 327465.

Poznámka:

Unášecí kotouče jsou kompatibilní se starým systémem č. 327601/7611/7641/7651 CoAE RÖHM.