{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky α | 60 stupně | |
| Průměr upínacího obvodu D1 | 8 mm | |
| Pracovní rozsah min. Amin | 13 mm | |
| Pracovní rozsah max. Amax | 100 mm | |
| Odpovídající průměry středicích hrotů D1 | 12 mm; 6 mm | |
| Směr při použití | Vpravo | |
| Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty | ano | |
| Počet středicích hrotů | 2 ks | |
| Včetně úhlů hrotů | 60 stupně | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 3,9 kg | |
| Druh produktu | Čelní unašeče |
| Katalogové číslo | 327450 3 | |
| Číslo výrobce | 088501 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |