Pinza stringitubo Industrial Con pulsante 250 mm ()

Codice art.: 32352
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Manufacturer’s designation Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf
Packaging loose
Quality and test seal none
Guideline / labelling none
ESD protected area (EPA) no
Colour red; black
Shape of jaws flat
Type of jaws serrated
Unit of measure for clamping capacity metric
Capacity max. a 50 mm
Type of joint box joint
Steps for fine adjustment yes
Number of fine adjustment steps 9
Content single part
Type of product water pump pliers
Characteristics protection against trapping fingers; quick adjustment; self-locking
Material chromium vanadium steel
Surface matt
Manufacturing processes hardened
Standard DIN ISO 8976
Overall length L 250 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32352
EAN / GTIN 4010995323523
Codice del produttore 32352
Numero-L L60070 3294
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Durevole stabilità grazie alla cerniera completamente inserita con doppia guida.
  • Aumento dell'efficienza: Regolazione rapida e semplice della pinza tramite pulsante.
  • Impiego: Per afferrare e bloccare tubi, profili squadrati e dadi esagonali durante i lavori di installazione.
  • Materia prima: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno di qualità, bonificato.
  • Drehen, Ziehen, Greifen und Halten von z. B. Rohren oder Kontern von Schrauben und Muttern
  • 9-stufige Rasterung - Flexible Einstellung der Greifweite per Knopfdruck
  • Sicherer Halt am Werkstück dank Selbstklemmung
  • Höchste Stabilität dank durchgestecktem Gelenk
  • Proteggendo mani e muscoli
  • Durante i lavori di installazione occorre lavorare con tubi, dadi e materiali sia arrotondati che squadrati e di diverse dimensioni. Per una presa ottimale, l'ideale è usare una pinza stringitubo. Grazie alla regolazione su 9 posizioni, offre la massima flessibilità nei lavori di installazione, con regolazione rapida e semplice e arresto tramite pulsante. Un apposito dispositivo di protezione consente di evitare lesioni da schiacciamento. La pinza è dotata di cerniera completamente inserita, che garantisce la massima stabilità grazie alla guida doppia. Allo stesso tempo, la forma slanciata della testa e della cerniera ne consente un facile accesso al pezzo, anche in caso di spazi ristretti. Le impugnature della pinza sono in plastica antiscivolo e offrono all'utilizzatore una presa forte, anche in condizioni di lavoro oleose o bagnate. Inoltre, le impugnature della pinza di forma ergonomica garantiscono un lavoro comodo senza stancarsi. Inoltre, l'autobloccaggio su tubi e dadi consente di evitare lo scivolamento sul pezzo, per il massimo comfort di lavoro. Durante l'impiego, i denti di alta qualità e appositamente temprati garantiscono una presa sicura anche dopo anni di utilizzo. Le robuste pinze stringitubo sono resistenti allo sporco.
  • Per apprezzare il più a lungo possibile la qualità del prodotto, si raccomanda di lubrificarlo regolarmente con una goccia d'olio.
  • DIN ISO 8976.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Apertura della chiave (mm): 50
  • Diametro del tubo (Pollice): 2″
  • Lunghezza totale (mm): 250
  • Lunghezza totale (Pollice): 10″
  • con batteria / batteria ricaricabile: No