{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Wasserpumpenzange Industrial mit Druckknopf | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | červená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | přímý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí max. a | 50 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 9 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům; Rychlé přestavení; Samosvornost | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | Matná | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Celková délka L | 250 mm |
| Katalogové číslo | 32352 | |
| EAN / GTIN | 4010995323523 | |
| Číslo výrobce | 32352 | |
| L-číslo | L60070 3294 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |