Set di pinzette SMD Professional ESD Assortito, 5 pz. con custodia ()

Codice art.: 32349
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore nero
Numero di utensili 5 pz.
Materiale punta Acciaio legato
Contenuto set
Tipo di prodotto Pinzetta
Caratteristiche non-magnetic.; anti-static; stainless
Materiale Acciaio legato (INOX)
Superficie es. verniciata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 32349
EAN / GTIN 4010995323493
Codice del produttore 32349
Numero-L L60080 53
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Equipaggiamento selezionato per i più comuni casi applicativi.
  • Riduzione dei costi: Gli utensili antistatici proteggono i componenti da danni permanenti.
  • Impiego: Dotazione di piastrine con componenti SMD oppure per attività di manutenzione.
  • 4 Pinzetten in praktischer Metallbox: Universalpinzette Typ AA, Präzisionspinzette Typ PSF, SMD-Pinzette Typ 13 und SMD-Pinzette Typ 59
  • Handbestückung von Leiterplatten oder Nacharbeitstätigkeiten
  • Beschädigungsfreies Fassen dank glatter Greifflächen
  • ESD - Elektrostatisch ableitend und antimagnetisch, schützt elektronische Bauteile
  • DIN EN 61340-5-1.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: Si
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Fornitura:

  • 1x Pinzetta universale Professional ESD Tipo AA AA, 130 mm (32318)
  • 1x Pinzetta di precisione Professional ESD Tipo PSF PSF, 130 mm (32325)
  • 1x Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 13 13, 120 mm (32340)
  • 1x Pinzetta SMD Professional ESD Tipo 59 59, 117 mm (32344)
  • 1x Custodia