Sada pinzet SMD Professional ESD smíšená, 5díl. vč. box

Artiklové číslo: 32349
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Počet kusů nářadí 5 ks
Materiál špičky Ušlechtilá ocel
Obsah sada
Druh produktu Pinzeta
Vlastnosti antimagnetický; Antistatické; nerez
Materiál Ušlechtilá ocel (INOX)
Povrch lakované

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 32349
EAN / GTIN 4010995323493
Číslo výrobce 32349
L-číslo L60080 53
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Vybrané osazení pro nejběžnější případy použití
  • Sníží vaše náklady: Nástroje s odváděním elektrostatického náboje chrání elektronické konstrukční díly před poškozením
  • Použití: Ruční osazování desek plošných spojů konstrukčními díly SMD nebo činnosti při dokončovacích pracích
  • Obsah: 1x Univkszální pinzeta Professional ESD Typ AA 130 mm (32318) 1x Přesná pinzeta Professional ESD Typ PSF 130 mm (32325) 1x Pinzeta SMD Professional ESD Typ 13 120 mm (32340) 1x Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 117 mm (32344) 1x Boxu

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Univerzální pinzeta Professional ESD Typ AA AA, 130 mm (32318)
  • 1x Přesná pinzeta Professional ESD Typ PSF PSF, 130 mm (32325)
  • 1x Pinzeta SMD Professional ESD Typ 13 13, 120 mm (32340)
  • 1x Pinzeta SMD Professional ESD Typ 59 59, 117 mm (32344)
  • 1x Box