Jeu de pincettes SMD Professional ESD mélangé 5 pcs y compris boîte

Réf.: 32349
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Nombre d’outils 5 pc.
Matériau pointe Acier inoxydable
Sommaire kit/assortiment
Type de produit brucelles
Caractéristiques propriété antimagnétique; antistatique; rostfritt
Matériau acier inoxydable (INOX)
Surface avec vernis

Identification et classification

Référence article 32349
EAN / GTIN 4010995323493
Réf. fabricant 32349
Article hors catalogue L60080 53
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Jeu avec une sélection de produits pour les usages les plus courants.
  • Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.
  • Application: Garnissage manuel de circuits imprimés avec des composants SMD ou travaux à refaire.
  • 4 Pinzetten in praktischer Metallbox: Universalpinzette Typ AA, Präzisionspinzette Typ PSF, SMD-Pinzette Typ 13 und SMD-Pinzette Typ 59
  • Handbestückung von Leiterplatten oder Nacharbeitstätigkeiten
  • Beschädigungsfreies Fassen dank glatter Greifflächen
  • ESD - Elektrostatisch ableitend und antimagnetisch, schützt elektronische Bauteile
  • DIN EN 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Pincette universelle Professional ESD Type AA AA, 130 mm (32318)
  • 1x Pincette de précision Professional ESD Type PSF PSF, 130 mm (32325)
  • 1x Pincette SMD Professional ESD Type 13 13, 120 mm (32340)
  • 1x Pincette SMD Professional ESD Type 59 59, 117 mm (32344)
  • 1x Coffret