{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
| Diametro testa D | 32,5 mm | |
| Esecuzione della punta pilota | Es. rotante | |
| Angolo di affilatura α | 30 grado; 60 grado | |
| Cono smussato nella parte anteriore | no | |
| Lunghezza utile L2 | 45 mm | |
| Attacco lato macchina | MK3 | |
| Con foro filettato per l’estrazione | no | |
| Con superfici di serraggio | no | |
| Con punta in metallo duro | no | |
| Con ammortizzazione | no | |
| Peso del pezzo max. | 320 kg | |
| Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 mm | |
| Mezza punta pilota | no | |
| Punte pilota intercambiabili incluse | no | |
| Con indicazione della pressione | no | |
| Utilizzo | Rettifica; Tornitura | |
| Peso | 0,5 kg | |
| Tipo di prodotto | Cuspide |
| Codice articolo | 320900 3 | |
| EAN / GTIN | 2050001716880 | |
| Codice del produttore | 3WPL30 |