Contropunta rotante, esecuzione di precisione Angolo di affilatura 60° / 30°, Cono Morse: 4

Codice art.: 320900 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 221 mm
Diametro testa D 45 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura α 30 grado; 60 grado
Cono smussato nella parte anteriore no
Lunghezza utile L2 65 mm
Attacco lato macchina CM4
Con foro filettato per l’estrazione no
Con superfici di serraggio no
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione no
Peso del pezzo max. 560 kg
Errore massimo di rotazione concentrica 0,003 mm
Mezza punta pilota no
Punte pilota intercambiabili incluse no
Con indicazione della pressione no
Utilizzo Rettifica; Tornitura
Peso 1,2 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320900 4
EAN / GTIN 2050001716897
Codice del produttore 4WPL30

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo estremamente leggero ed elevata precisione della concentricità radiale.
  • Con cuscinetto reggispinta ad aghi si ottiene un errore massimo di 0,003 mm e un ⌀ del corpo molto piccolo.
  • Cono e parti smussate in acciaio per cuscinetti temprati (61 − 63 durezza Rockwell).

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per torniture e rettifiche che richiedono un ⌀ piccolo della testa e un’elevata precisione.