{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 32,5 mm | |
effektiv längd B | 45 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 12 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 28 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,003 mm | |
för arbetsstycksvikt | 320 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320900 3 | |
EAN/GTIN | 2050001716880 | |
Tillverkarens nummer | 3WPL30 |