Puntos rotativos modelo de precisión Ángulo de punta 60° / 30°, Cono Morse: 3

Número de artículo: 320900 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cono Morse Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 162 mm
Diámetro de la cabeza D 32,5 mm
Versión punta de centrado Con rodamiento
Ángulo de punta α 30 grados; 60 grados
Cono truncado en la parte frontal no
Longitud útil L2 45 mm
Alojamiento lado máquina MK3
Con rosca de expulsión no
Con superficies de apriete no
Con punta de metal duro no
Con amortiguación de impactos no
Peso de la pieza de trabajo máx. 320 kg
Fallo de concentricidad máximo 0,003 mm
Media punta de centrado no
Puntas de centrado intercambiables incluidas no
Con indicador de la presión no
Empleo Rectificado; Torneado
Peso 0,5 kg
Tipo de producto Punta de centrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 320900 3
EAN / GTIN 2050001716880
Número del fabricante 3WPL30

Descripción

Ejecución:

  • Carcasa extremadamente delgada y precisión de concentridad elevada.
  • Mediante la aguja y el cojinete axial de precisión se alcanza una desviación máxima de 0,003 mm en ⌀ de carcasa muy pequeños.
  • El cono y las partes oblicuas son de acero para cojinetes templado (61 − 63 Rockwell).

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.
La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Para trabajos de rectificado y torneado en los cuales es necesario ⌀ de cabeza pequeño y una precisión elevada.