Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 3

Codice art.: 320649 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MKG00301080
Lunghezza complessiva L 155 mm
Diametro testa D 34 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura α 30 grado; 60 grado
Diametro della punta superiore D1 30 mm
Cono smussato nella parte anteriore
Diametro della punta inferiore D1 min 8 mm
Lunghezza utile L2 30 mm
Attacco lato macchina MK3
Con superfici di serraggio no
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione no
Mezza punta pilota no
Punte pilota intercambiabili incluse no
Utilizzo Tornitura
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320649 3
EAN / GTIN 4069515008327
Codice del produttore 320649 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione leggera con struttura slim.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.
  • Senza manutenzione.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all’interno.
  • Codolo CM temprato e rettificato.

Con cuspide prolungata, angolo cuspide 60° / 30°.
Geometria della punta estremamente sottile per la massima accessibilità alla superficie piana.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.
Particolarmente adatto per la realizzazione di filettature esterne di dimensione più ridotta partendo direttamente dalla faccia piana.