Vrtljiva stružna konica 60°, Morse konus: 3

Št. art.: 320649 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morse konus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MKG00301080
Skupna dolžina L 155 mm
Premer glave D 34 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 30 stopinj; 60 stopinj
Največji premer konice D1 30 mm
Topi stožec na čelni strani da
Najmanjši premer konice D1 min 8 mm
Uporabna dolžina L2 30 mm
Vpenjalo na strani stroja MK3
Z vpenjalnimi površinami ne
S konico iz karbidne trdine ne
Z blaženjem udarcev ne
Polovična centrirna konica ne
Priložene so izmenljivi centrirne konice ne
Uporaba struženje
Masa 0,5 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320649 3
EAN/GTIN 4069515008327
Številka proizvajalca 320649 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Lahka izvedba z vitkim ohišjem.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • MK-držalo kaljeno in brušeno.

S podaljšano konico, kot konice 60° / 30°.
Izjemno tanka, cilindrična geometrija konic za maksimalno dostopnost na ravni površini.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.
Posebej primeren za izdelavo manjših zunanjih navojev neposredno na čelni strani (prostor za pripomoček za izdelavo navojev). Omogoča vpenjanje na notranje (poglobljeno) centriranje.

Prenosi in dokumenti