Otočný soustružnický hrot 60°, Morse kužel: 3

Artiklové číslo: 320649 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce MKG00301080
Celková délka L 155 mm
Průměr hlavy D 34 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 30 stupně; 60 stupně
Největší průměr hrotu D1 30 mm
Tupý kužel na čelní straně ano
Nejmenší průměr hrotu D1 min 8 mm
Užitná délka L2 30 mm
Upínač na straně stroje MK3
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 0,5 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320649 3
EAN / GTIN 4069515008327
Číslo výrobce 320649 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Lehké provedení s úzkým pouzdrem.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Stopka MK kalená a broušená.

S prodlouženým hrotem, úhel hrotu 60° / 30°.
Extrémně štíhlá, válcová geometrie hrotu pro maximální přístupnost na čelní ploše.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Převážně k obrábění malých i nejmenších dílů na malých a velkých soustruzích.
Zvláště vhodné na výrobu ještě menších vnějších závitů přímo na čelní ploše (prostor pro hřebínkový nůž na závity). Umožňuje upnutí na vnitřním (zapuštěném) vystředění.