{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant |
MKG00301080
|
|
| Longueur totale L |
155 mm
|
|
| Diamètre de tête D |
34 mm
|
|
| Exécution pointe de centrage |
avec rotation
|
|
| Angle de pointe α |
30 degrés; 60 degrés
|
|
| Diamètre de pointe maximale D1 |
30 mm
|
|
| Cône tronqué sur la face avant |
oui
|
|
| Diamètre de pointe minimale D1 min |
8 mm
|
|
| Longueur utile L2 |
30 mm
|
|
| Logement côté machine |
MK3
|
|
| Avec méplats |
non
|
|
| Avec pointe en carbure |
non
|
|
| Avec amortissement des chocs |
non
|
|
| Demi-pointe de centrage |
non
|
|
| Pointes de centrage interchangeables incluses |
non
|
|
| Utilisation |
tournage
|
|
| Poids |
0,5 kg
|
|
| Type de produit |
pointe de centrage
|
| Référence article | 320649 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515008327 | |
| Réf. fabricant | 320649 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |