Contropunta rotante SlimLine 60°/30°, Cono Morse: 4

Codice art.: 320643 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 185 mm
Diametro testa D 38 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura α 30 grado; 60 grado
Lunghezza punta L3 33 mm
Lunghezza utile L2 82 mm
Attacco lato macchina CM4
Con foro filettato per l’estrazione
Ghiera di estrazione inclusa si
Peso del pezzo max. 1.400 kg
Numero max. giri 4.000 min-1
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Utilizzo Tornitura
Peso 0,9 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320643 4
EAN / GTIN 4062406127282
Codice del produttore 320643 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione di precisione con rigidità aggiuntiva nel supporto.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di concentricità radiale.
  • Esente da manutenzione grazie al tipo di lubrificazione permanente.
  • Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.
  • Codolo CM temprato e rettificato.
  • Con cuspide prolungata, angolo di affilatura 60° / 30°.
  • Con foro filettato per l’estrazione e dado di estrazione.
  • Particolarmente adatta per la realizzazione delle filettature e delle dentature.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Vantaggi:

Ghiera di estrazione rimovibile frontalmente, senza ingombro bordi durante il processo di lavorazione.

Uso:

Lavorazione di minuterie e microcomponenti, ad es. filettatura per un'accessibilità ottimale alla superficie piana.

Fornitura:

Inclusa ghiera di estrazione.