Vrtljiva stružna konica SlimLine 60°/30°, Morsekonus: 4

Št. art.: 320643 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Morsekonus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Skupna dolžina L 185 mm
Premer glave D 38 mm
Izvedba centrirne konice vrtljivo
Kot konice α 30 stopinj; 60 stopinj
Dolžina konice L3 33 mm
Uporabna dolžina L2 82 mm
Vpenjalo na strani stroja MK4
Z izbijalnim navojem da
Priložena je pritisna matica Da
Teža obdelovanca maks. 1.400 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.000 min-1
Maksimalno odstopanje krožnega teka 0,005 mm
Uporaba struženje
Masa 0,9 kg
Vrsta izdelka centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320643 4
EAN/GTIN 4062406127282
Številka proizvajalca 320643 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Precizna izvedba z dodatno togostjo pri skladiščenju.
  • Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.
  • Vzdrževanje zaradi trajnega mazanja ni potrebno.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
  • MK-držalo kaljeno in brušeno.
  • S podaljšano konico, kot konice 60°/30°.
  • Z izbijalnim navojem in matico.
  • Zelo primerno za izdelavo navojev in zobnikov.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Prednosti:

Izbijalno matico je mogoče odstraniti naprej, tako da med postopkom obdelave ni moteče konture.

Uporaba:

Obdelava majhnih in zelo majhnih delov, npr. obdelava navoja pri optimalni dostopnosti plane površine.

Obseg dobave:

Vključno z izbijalno matico.