{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Bendras ilgis L |
185 mm
|
|
| Galvos skersmuo D |
38 mm
|
|
| Centravimo viršūnių modelis |
besisukant.
|
|
| Viršūnės kampas α |
30 laipsniai; 60 laipsniai
|
|
| Viršūnės ilgis L3 |
33 mm
|
|
| Darbinės dalies ilgis L2 |
82 mm
|
|
| Tvirtinimas iš prietaiso pusės |
MK4
|
|
| Su nuėmimo sriegiu |
taip
|
|
| Pridedama veržlė |
taip
|
|
| Ruošinio svoris maks. |
1 400 kg
|
|
| Maksimalus sūkių skaičius |
4 000 min-1
|
|
| Maksimalus radialinis mušimas |
0,005 mm
|
|
| Paskirtis |
tekinimas
|
|
| Svoris |
0,9 kg
|
|
| Produkto rūšis |
centravimo smaigalys
|
| Produkto numeris | 320643 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406127282 | |
| Gamintojo numeris | 320643 4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |