{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 38 mm | |
totallängd L | 185 mm | |
effektiv längd B | 82 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 10 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 20 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 33 mm | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 400 kg | |
Utförande | med avdragarmutter | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320643 4 | |
EAN/GTIN | 4062406127282 |