• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto/cuspide per contropunta rotante, Modello: 1

Codice art.: 320629 1
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
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno D 22 mm
⌀ Punta minore D1 8 mm
⌀ Codolo d 18 mm
Lunghezza utile L1 43 mm
Angolo di affilatura 60 grado; 30 grado
Per codice a colori K18
Apertura 19 mm
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320629 1
EAN / GTIN 4045197774606
Codice del produttore 320629 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Elevata flessibilità grazie alle diverse geometrie con lo stesso utensile portante.
  • Interamente temprate e rettificate.
  • Cambio rapido ed economico in caso di usura.

Per:

Contropunte rotanti n. art. 320617 Dim. 32, 40, 50/3; n. art.320659 Dim. 4; n. art. 321265 Dim. 5; n. art. 321335 Dim. 4.