• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Contropunta rotante con cuspidi intercambiabili, Modello: 20

Codice art.: 320617 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ⌀ codolo 20 mm
⌀ Alloggiamento D 44 mm
⌀ Codolo D1 12 mm
⌀ d 20 mm
Per peso del pezzo 300 kg
Lunghezza complessiva L 118 mm
Lunghezza utile L1 51 mm
Escursione elastica 3 mm
Numero massimo giri 3.000 min-1
Errore di rotazione concentrica 0,01 mm
Per codice a colori K12
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320617 20
EAN / GTIN 4045197773630
Codice del produttore 320617 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione a molla per la compensazione assiale durante la lavorazione.
  • Interamente temprata e rettificata. Senza manutenzione.
  • Una guarnizione impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare.
Codolo cilindrico per il serraggio in portautensili per barre alesatrici, portapinze di serraggio o mandrini idraulici; per l’alloggiamento nel secondo revolver.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Uso flessibile grazie alle cuspidi intercambiabili. Impiego universale su torrette e contromandrini di macchine a CN.

Accessori speciali:

Inserti intercambiabili n. art. 320625.

Nota:

Cambio dei tasselli sulle superfici per chiave tramite controrotazione.

Download & documenti

Prodotti correlati