• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Medlöpande svarvdubbar för bytesinsats, Typ: 20

Art-nr.: 320617 20
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
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste Skaft-⌀ 20 mm
hus-⌀ D 44 mm
Skaftdiameter D1 12 mm
⌀ d 20 mm
för arbetsstycksvikt 300 kg
totallängd L 118 mm
Effektiv längd L1 51 mm
fjäderväg 3 mm
maximalt varvtal: 3 000 min-1
radiellt kast 0,01 mm
passar färgkod k12
Produktslag centreringsspets

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 320617 20
EAN/GTIN 4045197773630
Tillverkarens nummer 320617 20
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Fjädrat utförande för axiell längdkompensering under bearbetningen.
  • Helt härdat och slipat. Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
Cylindriskt skaft för fastspänning i borrstånghållare, spänntånghållare eller Hydrodehn-spännchuckar; för fastsättning av en ytterligare revolver.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Flexibel användning tack vare utbytbara insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625.

Anmärkning:

Byte av insatserna på nyckelgreppen genom motursrotation.