Ponto de torno rotativo para inserto de troca, Tipo: 20

N.º do artigo: 320617 20
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento Haste -⌀ 20 mm
⌀ da caixa D 44 mm
⌀ da haste D1 12 mm
⌀ d 20 mm
para peso da peça 300 kg
Comprimento total L 118 mm
Comprimento útil L1 51 mm
Curso da mola 3 mm
n.º máximo de rotações 3.000 r.p.m.
Erro de concentricidade 0,01 mm
adequado para o código de cor K12
Tipo de produto Ponta de centragem

Identificação e classificação

Número do artigo 320617 20
EAN/GTIN 4045197773630
Número do fabricante 320617 20
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Design com mola para compensação de comprimento axial durante a maquinagem.
  • Totalmente temperado e retificado. Sem manutenção graças à lubrificação contínua.
  • A vedação especial evita a entrada de sujidade e líquido de refrigeração.
Haste cilíndrica para fixação em suportes para barras de mandrilar, suportes para pinças de aperto ou mandris de expansão hidráulica; para alojamento no segundo revólver.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Utilização flexível graças a insertos intercambiáveis. Utilização universal no revólver e no contrafuso de máquinas CNC.

Acessórios especiais:

Insertos intercambiáveis n.º 320625.

Nota:

Alterar as inserções nas superfícies das chaves rodando-as em direções opostas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados