Meelopende draaibankcenter voor wisselinzetstuk, Type: 20

Artikelnummer: 320617 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opname Schacht-⌀ 20 mm
Behuizings-⌀ D 44 mm
Schacht-⌀ D1 12 mm
⌀ d 20 mm
Voor werkstukgewicht 300 kg
Totale lengte L 118 mm
Nuttige lengte L1 51 mm
Veerweg 3 mm
Maximaal toerental 3.000 min-1
Rondloopfout 0,01 mm
Geschikt voor kleurcode K12
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 320617 20
EAN/GTIN 4045197773630
Nummer fabrikant 320617 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.
  • Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.
  • Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.
Cilindrische schacht voor het spannen in boorstanghouders, spantanghouders of hydrodehn-spanhouders; voor opname in de tweede revolver.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625.

Tip:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Downloads en documenten

Geschikte producten