DCNT108-027-15.87-1/2UNC Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203902
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat PRE-THREAD
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3203902
EAN / GTIN 7291075379945
Gyártó száma 3203902
L-szám L24040 948

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,425 ″, ülékméret-kód (SSC) 10,0, teljes hossz (OAL) 2,101 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,425”
  • Vágási átmérő 2 (DC_2): 0,689”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,429”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,413”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,425”
  • Perem átmérője (DF): 0,787”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 10,0
  • Teljes hossz (OAL): 2,101”
  • Pont hossza (PL): 0,065”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Lépéshossz (SDL): 1,06”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PRE-THREAD" Összes megtekintése