DCNT108-027-15.87-1/2UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203902
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203902
EAN/GTIN 7291075379945
Nummer fabrikant 3203902
L-nummer L24040 948

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,425″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 10,0, totale lengte (OAL) 2,101″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,425″
  • snijdiameter 2 (DC_2): 0,689″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,429″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,413″
  • decimale equivalent: 0,425″
  • flensdiameter (DF): 0,787″
  • plaatgrootte code (SSC): 10.0
  • totale lengte: 2,101″
  • -puntlengte (PL): 0,065″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1,06″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles