• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHAMRING 250-WN40-09 Utensili CHAMRING con punte DCM-B per lavorazioni combinate di foratura e smussi.

Codice art.: 3203088
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CHAMRING
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3203088
EAN / GTIN 7291075191806
Codice del produttore 3203088
Numero-L L24040 546

Descrizione

Descrizione:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 25.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 25 mm, Shank Size (SS) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 25.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) XCGT 09...
  • Lunghezza stelo (LS) 68 mm
  • Shank Size (SS) 40 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMRING" Visualizza tutto